Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Henk Halbschuh S1P SRC ESD 7007XW/45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707007XW/45
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7007
EAN/GTIN:
     4031783082149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Henk Halbschuh S1P SRC ESD 7007XW/45 - Sportlicher Sicherheitsschuh mit bequemer Passform in 2 verschiedenen Weiten mit unterschiedlichen Kappenformen - EN ISO 20345 S1P SRC ESD - Schaft aus gelochtem Microfasermaterial - praktischer Schnellverschluss - Klimaregulierendes Textil-Futter - Baak goundrelax-System zum fussgerechten Abknicken, bestehend aus Baak-Flexkappe und Baak-Flexzone im Ballenbereich - Weich daempfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell - PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone, nicht kreidend, besonders rutschhemmend - Zertifiziert fuer orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191 - Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe fuer gute Zehenfreiheit - Textiler, flexibler Durchtrittschutz - Groesse 36-47 in Weite N (11) - Groesse 39-50 in Weite XW (13), 7007XW/45, 7007, Baak, Henk Halbschuh S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
45XW
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC
ESD:
Ja
Farbe:
Schwarz/Grau
Schuhweite:
13
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 44,85*
€ 59,45*
5 Tage
2
€ 4,79*
ab € 46,23*
€ 59,85*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,38*
€ 60,05*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,45*
€ 71,49*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 60,19*
€ 75,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,83*
€ 90,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,27*
€ 88,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,32*
€ 82,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,11*
€ 79,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 64,81*
€ 77,12
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 60,19*
€ 71,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7007
ab € 44,60*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 44,51*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 44,81*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 44,81*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 44,84*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 44,62*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 44,77*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 44,60*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 44,85*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 54,28*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 64,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.