Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Halbschuh Herby Gr. 44 XW 7008 XW/44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707008 XW/44
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7008 XW-44
EAN/GTIN:
     4031783088219
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Halbschuh Herby Gr. 44 XW 7008 XW/44 Sportlicher Sicherheitsschuh mit bequemer Passform in 2 verschiedenen Weiten mit unterschiedlichen Kappenformen, EN ISO 20345 S1 SRC ESD, Schaft aus Microfasermaterial mit Belueftungsfenster, Klimaregulierendes Textilfutter, Baak® goundrelax-System zum fussgerechten Abknicken, bestehend aus Baak-Flexkappe und Baak-Flexzone im Ballenbereich, Weich daempfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell, PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone, nicht kreidend, besonders rutschhemmend, Zertifiziert fuer orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191, Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe fuer gute Zehenfreiheit, Groesse 36-47 in Weite N (11), Groesse 39-50 in Weite XW (13), 7008 XW/44, 7008 XW-44, Baak, Halbschuh Herby Gr. 44 XW
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
44XW
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
ESD:
Ja
Farbe:
Schwarz/Blau
Schuhweite:
13
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,63*
€ 72,80*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,64*
€ 72,82*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 55,73*
€ 72,91*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,68*
€ 77,62*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 60,73*
€ 78,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,89*
€ 93,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,36*
€ 92,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,73*
€ 86,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,00*
€ 83,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,73*
€ 72,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7008 XW-39
ab € 55,58*
Ähnlich
Baak
7008 XW-40
ab € 55,57*
Ähnlich
Baak
7008 XW-41
ab € 55,60*
Ähnlich
Baak
7008 XW-42
ab € 55,55*
Ähnlich
Baak
7008 XW-43
ab € 55,68*
Ähnlich
Baak
7008 XW-45
ab € 55,57*
Ähnlich
Baak
7008 XW-46
ab € 55,66*
Ähnlich
Baak
7008 XW-47
ab € 55,62*
Ähnlich
Baak
7008 XW-48
ab € 55,67*
Ähnlich
Baak
7008 XW-49
ab € 71,03*
Ähnlich
Baak
7008 XW-50
ab € 71,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.