Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Pit Sandale S1P SRC ESD 7013/49


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707013/49
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7013
EAN/GTIN:
     4031783078937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
Pit Sandale S1P SRC ESD 7013/49 - Sportliche Sicherheitssandale mit praktischem Schnellverschluss - Schaft aus Rindveloursleder mit reflektierenden Applikationen - Klimaregulierendes Textil-Futter - Weich daempfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell - PU/PU-Sohle mit Flexlinie zum leichten Abknicken, nicht kreidend, besonders rutschhemmend - Zertifiziert fuer orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191 - ESD-Ausstattung - Weite Stahlkappe fuer gute Zehenfreiheit - Textiler, flexibler Durchtrittschutz - Groesse 38-50 / Weite 11, 7013/49, 7013, Baak, Pit Sandale S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Sandale
Schuhgroesse:
49
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC
ESD:
Ja
Farbe:
Blau/Grau
Schuhweite:
11
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 63,33*
€ 82,21*
Lager 1689
pro Paar
€ 3,19*
ab € 63,34*
€ 82,22*
19 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 73,55*
€ 94,63*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,22*
€ 97,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,09*
€ 96,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,74*
€ 90,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,47*
€ 87,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,34*
€ 75,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7013
ab € 45,48*
Ähnlich
Baak
7013
ab € 45,40*
Ähnlich
Baak
7013
ab € 45,57*
Ähnlich
Baak
7013
ab € 39,61*
Ähnlich
Baak
7013
ab € 46,66*
Ähnlich
Baak
7013
ab € 60,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.