Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS MOTION TEX LIGHT,Pullover,70% Baumwolle / 30% Polyester,300 g/qm 7015-1200-XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707015-1200-XS
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7015-1200-XS
EAN/GTIN:
     4059904140103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
herren-sweatshirt schwarz
MOTION TEX LIGHT,Pullover,70% Baumwolle / 30% Polyester,. . . NITRAS MOTION TEX LIGHT, Pullover, verschiedene Farben, 300 g/qm, atmungsaktiv, angenehmer Tragekomfort dank aufgerauter und weicher Innenseite, gekaemmte Baumwolle, einlaufvorbehandelt, enzym-behandelt, gerader Schnitt, sportliches Design, Rundhalsausschnitt, gerippte Aermelabschluesse und gerippter Bund fuer optimalen Sitz, langlebige Doppelnaehte an Bund, Aermeln und Schulter, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Regular fit, Farbe grau, Groesse XS, 7015-1200-XS, 7015-1200-XS, NITRAS, MOTION TEX LIGHT,Pullover,70% Baumwolle / 30% Polyester,300 g/qm
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Allgemeine Arbeitsbekleidung
Artikelgruppe:
Pullover und Sweatshirts
Typ:
Sweatshirts
Material:
100% Polyester
Kleidergroesse:
XS
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: herren sweatshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.