Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS MOTION TEX LIGHT,Sweatjacke,70% Baumwolle / 30% Polyester,300 g/qm 7020-1000-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707020-1000-M
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7020-1000-M
EAN/GTIN:
     4059904140301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
MOTION TEX LIGHT,Sweatjacke,70% Baumwolle / 30% Polyeste. . . NITRAS MOTION TEX LIGHT, Sweatjacke, verschiedene Farben, 300 g/qm, angenehmer Tragekomfort, gekaemmte Baumwolle, einlaufvorbehandelt, enzym-behandelt, gerippter und hoher Stehkragen, Ziernaht im Nacken, gerippte Aermelbuendchen und gerippter Bund, zwei Seitentaschen, durchgehender YKK-Reissverschluss, farblich abgestimmt, weiche und angeraute Innenseite, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Regular fit, Farbe schwarz, Groesse M, 7020-1000-M, 7020-1000-M, NITRAS, MOTION TEX LIGHT,Sweatjacke,70% Baumwolle / 30% Polyester,300 g/qm
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Allgemeine Arbeitsbekleidung
Artikelgruppe:
Pullover und Sweatshirts
Typ:
Sweatjacken
Material:
100% Polyester
Kleidergroesse:
M
Farbe:
Schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 20,60*
€ 28,18*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 23,91*
€ 32,42*
4 Tage
unbekannt
€ 24,95*
ab € 31,86*
€ 42,45*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.