Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-2707035-3XL Herst.-Nr.: 7035-3XL EAN/GTIN: 4059904117396 |
| | |
|
| | |
| MOTION TEX PLUS,Pullover,schwarz,Groesse 3XL 7035-3XL NITRAS MOTION TEX PLUS, Pullover, schwarz, 400 g/qm, atmungsaktiv, angenehmer Tragekomfort dank aufgerauter und besonders weicher Innenseite, Strickbund an Aermeln und Taille fuer optimalen Sitz, haelt bei kaelteren Temperaturen aufgrund des dicht verarbeiteten Materials besonders lange warm, weicher Stehkragen, farblich abgestimmter YKK-Reissverschluss bis zur Brust mit Kinnschutz und Windstopper innen, Reflexbiesen vorne und hinten an der Schulter fuer bessere Sichtbarkeit, praktische Schultertasche, Regular Fit, Groesse 3XL, 7035-3XL, 7035-3XL, NITRAS, MOTION TEX PLUS,Pullover,schwarz,Groesse 3XL Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Allgemeine Arbeitsbekleidung | Artikelgruppe: | Pullover und Sweatshirts | Typ: | Pullover | Material: | 100% Polyester | Kleidergroesse: | 3XL | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 19,93* | € 28,36* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,89* | € 33,03* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 24,67* | € 33,27* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 24,95* | € 33,51* | | | | | | 7 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 24,72* | € 35,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|