Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS MOTION TEX PLUS,Fleece-Jacke,schwarz,Groesse 3XL 7040-3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707040-3XL
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7040-3XL
EAN/GTIN:
     4059904116016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
MOTION TEX PLUS,Fleece-Jacke,schwarz,Groesse 3XL 7040-3XL NITRAS MOTION TEX PLUS, Fleece-Jacke, schwarz, 300 g/qm, hoher Tragekomfort dank besonders weichem und pflegeleichtem Anti-Pilling-Fleece, Gummizug an den Aermelabschluessen und Kordelzug im Saum fuer optimalen Sitz, gute Waermeisolation dank dichter Verarbeitung des Materials, nicht kratzender Stehkragen, durchgehender und farblich abgestimmter YKK-Reissverschluss mit Kinnschutz und Windstopper innen, Seitentaschen mit Reissverschluss, Regular Fit, Groesse 3XL, 7040-3XL, 7040-3XL, NITRAS, MOTION TEX PLUS,Fleece-Jacke,schwarz,Groesse 3XL
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Allgemeine Arbeitsbekleidung
Artikelgruppe:
Jacken
Typ:
Fleecejacken
Material:
100% Polyester
Kleidergroesse:
3XL
Farbe:
Schwarz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,54*
€ 26,46*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 19,66*
€ 26,64*
4 Tage
11
1
€ 5,95*
ab € 19,65*
€ 26,78*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 19,23*
€ 27,03*
Lager 1689
1
1
€ 3,19*
ab € 20,32*
€ 27,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.