Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Schuhloeffel,Kunststoff,rot 710L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-270710L
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     710L
EAN/GTIN:
     4059904127159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuhanzieher
Schuhlöffel
schuhanzieher 40 cm
schuhanzieher
Schuhloeffel,Kunststoff,rot 710L NITRAS Schuhloeffel, Kunststoff, rot, 40 cm lang, 710L, 710L, NITRAS, Schuhloeffel,Kunststoff,rot
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Schuhzubehoer
Material:
Kunststoff
Farbe:
Rot
Masse_Groesse:
40 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 0,85*
€ 1,33*
7 Tage
unbekannt
60
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,41*
Lager 1689
10
€ 3,19*
ab € 1,00*
€ 1,51*
6 Tage
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 1,00*
€ 1,51*
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,50*
ab € 1,16*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.