Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

NITRAS Warnschutz-Weste,neonorange,EN ISO 20471,Groesse M 7110-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707110-M
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7110-M
EAN/GTIN:
     4059904080898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
Warnschutz-Weste,neonorange,EN ISO 20471,Groesse M 7110-M NITRAS Warnschutz-Weste, neonorange, 120 g/qm, atmungsaktiv, mit Klettverschluss fuer optimalen Halt, gerader und lockerer Schnitt, zwei umlaufende Reflexstreifen fuer gute Sichtbarkeit, Groesse M, 7110-M, 7110-M, NITRAS, Warnschutz-Weste,neonorange,EN ISO 20471,Groesse M
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Warnschutzbekleidung
Artikelgruppe:
Westen
Typ:
Warnschutzwesten
Norm:
EN ISO 20471
Material:
100% Polyester
Kleidergroesse:
M
Farbe:
Neonorange
Schutzschutzklasse:
Kat. I
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 1,59*
€ 2,62*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 1,66*
€ 2,63*
7 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,92*
€ 2,84*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,94*
€ 2,97*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 1,95*
€ 2,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.