Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Warnschutz-Weste,neonorange,EN ISO 20471,Groesse XL 7110-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707110-XL
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7110-XL
EAN/GTIN:
     4059904080911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
Warnschutz-Weste,neonorange,EN ISO 20471,Groesse XL 7110-XL NITRAS Warnschutz-Weste, neonorange, 120 g/qm, atmungsaktiv, mit Klettverschluss fuer optimalen Halt, gerader und lockerer Schnitt, zwei umlaufende Reflexstreifen fuer gute Sichtbarkeit, Groesse XL, 7110-XL, 7110-XL, NITRAS, Warnschutz-Weste,neonorange,EN ISO 20471,Groesse XL
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Warnschutzbekleidung
Artikelgruppe:
Westen
Typ:
Warnschutzwesten
Norm:
EN ISO 20471
Material:
100% Polyester
Kleidergroesse:
XL
Farbe:
Neonorange
Schutzschutzklasse:
Kat. I
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 1,58*
€ 2,62*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 1,65*
€ 2,63*
7 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,92*
€ 2,83*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,93*
€ 2,97*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 1,95*
€ 2,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.