Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Red Halbschuh S1P SRC ESD 71502/37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27071502/37
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     71502
EAN/GTIN:
     4031783084273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Red Halbschuh S1P SRC ESD 71502/37 - Besonders leichter, sportlicher Sicherheitsschuh mit bequemer Passform - EN ISO 20345 S1P SRC ESD - 100% metallfrei - Schaft aus Microfaser und atmungsaktiven Textilmaterial in Netzstruktur - Klimaregulierendes Textil-Futter - Baak goundrelax-System zum fussgerechten Abknicken, bestehend aus Baak-Flexkappe und Baak-Flexzone im Ballenbereich - Weich daempfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und abgabe - antibakteriell, EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und vollflaechiger Daempfung - nicht kreidend - besonders rutschhemmend - Zertifiziert fuer orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191 - Breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe fuer gute Zehenfreiheit - Textiler, flexibler Durchtrittschutz - Groesse 36-40 / Weite 10,5 und 41-48 / Weite 12, 71502/37, 71502, Baak, Red Halbschuh S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
37
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC
ESD:
Ja
Farbe:
Schwarz/Rot
Schuhweite:
12
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 50,98*
€ 67,98*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,46*
€ 68,24*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,22*
€ 77,20*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,60*
€ 81,36*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 67,52*
€ 85,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,89*
€ 102,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,62*
€ 100,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,61*
€ 94,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,66*
€ 91,23
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,52*
€ 80,35
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
71502
ab € 50,90*
Ähnlich
Baak
71502
ab € 51,04*
Ähnlich
Baak
71502
ab € 51,04*
Ähnlich
Baak
71502
ab € 51,03*
Ähnlich
Baak
71502
ab € 51,03*
Ähnlich
Baak
71502
ab € 51,07*
Ähnlich
Baak
71502
ab € 51,06*
Ähnlich
Baak
71502
ab € 51,04*
Ähnlich
Baak
71502
ab € 51,11*
Ähnlich
Baak
71502
ab € 51,06*
Ähnlich
Baak
71502
ab € 51,06*
Ähnlich
Baak
71502
ab € 51,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.