Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS MOTION TEX LIGHT,Softshelljacke,braun / schwarz,Groesse 3XL 7157-3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707157-3XL
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7157-3XL
EAN/GTIN:
     4059904145801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
soft-shell-jacke 3xl
MOTION TEX LIGHT,Softshelljacke,braun / schwarz,Groesse 3X. . . NITRAS MOTION TEX LIGHT, Softshelljacke, braun / schwarz, 310 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank weichem Softshell-Material mit wasser- und windabweisenden Eigenschaften und verlaengertem Ruecken, Stretchanteil, Klettverschluss und Gummizug an den Aermelabschluessen und Kordelzug im Saum fuer optimalen Sitz und Halt, sportliches Design, Reflexbiesen auf Brust und Rueckseite der Aermel fuer bessere Sichtbarkeit, Stehkragen, durchgaengiger und farblich angepasster YKK-Reissverschluss mit Kinnschutz und doppellagigem Windstopper innen, Innen-, Brust- und Seitentaschen, Regular Fit, abnehmbare Kapuze optional erhaeltlich, Groesse 3XL, 7157-3XL, 7157-3XL, NITRAS, MOTION TEX LIGHT,Softshelljacke,braun / schwarz,Groesse 3XL
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Allgemeine Arbeitsbekleidung
Artikelgruppe:
Jacken
Typ:
Softshelljacken
Material:
94% Polyester. 6% Elasthan
Kleidergroesse:
3XL
Farbe:
braun / schwarz
Weitere Suchbegriffe: soft shell jacke, softshelljacke khaki
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 28,42*
€ 37,66*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,34*
€ 37,75*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 32,81*
€ 43,67*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.