Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS MOTION TEX LIGHT,Softshellweste,marineblau,Groesse XS 7161-XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707161-XS
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7161-XS
EAN/GTIN:
     4059904036451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Softshell-Weste
Softshellweste
Sommerweste
Wetterschutzweste
MOTION TEX LIGHT,Softshellweste,marineblau,Groesse XS 7161-XS NITRAS MOTION TEX LIGHT, Softshellweste, marineblau, 310 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank weichem Softshell-Material mit wasser- und windabweisenden Eigenschaften, verlaengertem Ruecken und Stretchanteil, Kordelzug im Saum fuer optimalen Sitz, sportliches Design, Reflexbiesen auf Brust und Ruecken fuer bessere Sichtbarkeit, Stehkragen, durchgaengiger YKK-Reissverschluss mit Kinnschutz und doppellagigem Windstopper innen, Innen-, Brust- und Seitentaschen, Regular Fit, abnehmbare Kapuze optional erhaeltlich, Groesse XS, 7161-XS, 7161-XS, NITRAS, MOTION TEX LIGHT,Softshellweste,marineblau,Groesse XS
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Allgemeine Arbeitsbekleidung
Artikelgruppe:
Westen
Typ:
Softshellwesten
Material:
94% Polyester. 6% Elasthan
Kleidergroesse:
XS
Farbe:
Marineblau
Schutzschutzklasse:
Kat. I
Weitere Suchbegriffe: sommerweste blau, sommerweste
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,59*
€ 28,93*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 20,65*
€ 29,11*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 21,16*
€ 29,13*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 21,37*
€ 29,23*
7 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 21,19*
€ 30,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.