Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS MOTION TEX LIGHT,Softshellweste,grau / schwarz,Groesse XL 7162-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707162-XL
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7162-XL
EAN/GTIN:
     4059904036574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Softshell-Weste
Softshellweste
Sommerweste
Wetterschutzweste
MOTION TEX LIGHT,Softshellweste,grau / schwarz,Groesse XL . . . NITRAS MOTION TEX LIGHT, Softshellweste, grau / schwarz, 310 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank weichem Softshell-Material mit wasser- und windabweisenden Eigenschaften, verlaengertem Ruecken und Stretchanteil, Kordelzug im Saum fuer optimalen Sitz, sportliches Design, Reflexbiesen auf Brust und Ruecken fuer bessere Sichtbarkeit, Stehkragen, durchgaengiger YKK-Reissverschluss mit Kinnschutz und doppellagigem Windstopper innen, Innen-, Brust- und Seitentaschen, Regular Fit, abnehmbare Kapuze optional erhaeltlich, Groesse XL, 7162-XL, 7162-XL, NITRAS, MOTION TEX LIGHT,Softshellweste,grau / schwarz,Groesse XL
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Allgemeine Arbeitsbekleidung
Artikelgruppe:
Westen
Typ:
Softshellwesten
Material:
94% Polyester. 6% Elasthan
Kleidergroesse:
XL
Farbe:
grau / schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,59*
€ 28,50*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 20,55*
€ 28,69*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 21,21*
€ 28,72*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 21,42*
€ 28,85*
7 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 21,34*
€ 30,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.