Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS MOTION TEX VIZ PLUS,Winter-Warnschutz-Softshelljacke,neongelb/marineblau 7175-4021-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NITRAS MOTION TEX VIZ PLUS,Winter-Warnschutz-Softshelljacke,neongelb/marineblau 7175-4021-L
Artikel-Nr.:
     1689-2707175-4021-L
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7175
EAN/GTIN:
     4059904172074
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
MOTION TEX VIZ PLUS,Winter-Warnschutz-Softshelljacke,neo. . . NITRAS MOTION TEX VIZ PLUS, Warnschutz-Winter-Softshelljacke, neongelb / marineblau (Farbcode: 4021), 340 g/qm, hoher Tragekomfort dank weichem Softshell- Material mit wasser- und windabweisenden Eigenschaften und verlaengertem Ruecken, verstellbare Aermelabschluesse mit Klettverschluss und Kordelzug im Saum fuer optimalen Sitz und Halt, weiches und waermendes Winterfutter, umlaufende segmentierte Reflexstreifen fuer bessere Sichtbarkeit, Stehkragen, durchgehender YKK-Reissverschluss mit Kinnschutz und Windstopper innen und aussen, Innen-, Brust- und Seitentaschen, Pulswaermer fuer kaeltere Temperaturen, Kapuze mit Kordelzug zur Fixierung, Comfort Fit, 7175-4021-L, 7175, NITRAS, MOTION TEX VIZ PLUS,Winter-Warnschutz-Softshelljacke,neongelb/marineblau
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Warnschutzbekleidung
Artikelgruppe:
Jacken
Typ:
Warnschutzsoftshelljacke
Norm:
EN ISO 20471
Material:
100 % Polyester
Kleidergroesse:
L
Farbe:
neongelb / marineblau
Schutzschutzklasse:
Kat. III
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.