Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS MOTION TEX VIZ PLUS, Warnschutz-Winter-Softshelljacke, neonorange / marineblau 7175-4121-2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-2707175-4121-2XL
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7175
EAN/GTIN:
     4059904172272
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
MOTION TEX VIZ PLUS, Warnschutz-Winter-Softshelljacke, n. . . NITRAS MOTION TEX VIZ PLUS, Warnschutz-Winter-Softshelljacke, neonorange / marineblau (Farbcode: 4121), 340 g/qm, hoher Tragekomfort dank weichem Softshell- Material mit wasser- und windabweisenden Eigenschaften und verlaengertem Ruecken, verstellbare Aermelabschluesse mit Klettverschluss und Kordelzug im Saum fuer optimalen Sitz und Halt, weiches und waermendes Winterfutter, umlaufende segmentierte Reflexstreifen fuer bessere Sichtbarkeit, Stehkragen, durchgehender YKK-Reissverschluss mit Kinnschutz und Windstopper innen und aussen, Innen-, Brust- und Seitentaschen, Pulswaermer fuer kaeltere Temperaturen, Kapuze mit Kordelzug zur Fixierung, Comfort Fit, 7175-4121-2XL, 7175, NITRAS, MOTION TEX VIZ PLUS, Warnschutz-Winter-Softshelljacke, neonorange / marineblau
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Warnschutzbekleidung
Artikelgruppe:
Jacken
Typ:
Warnschutzsoftshelljacke
Norm:
EN ISO 13688. EN ISO 20471
Material:
100 % Polyester
Kleidergroesse:
2XL
Farbe:
neonorange / marineblau
Schutzschutzklasse:
Kat. III
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 64,06*
€ 83,71*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 74,92*
€ 96,00*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,71*
€ 99,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,18*
€ 97,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.