| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-2707175-4121-3XL Herst.-Nr.: 7175 EAN/GTIN: 4059904172289 |
| |
|
| | |
| MOTION TEX VIZ PLUS, Warnschutz-Winter-Softshelljacke, n. . . NITRAS MOTION TEX VIZ PLUS, Warnschutz-Winter-Softshelljacke, neonorange / marineblau (Farbcode: 4121), 340 g/qm, hoher Tragekomfort dank weichem Softshell- Material mit wasser- und windabweisenden Eigenschaften und verlaengertem Ruecken, verstellbare Aermelabschluesse mit Klettverschluss und Kordelzug im Saum fuer optimalen Sitz und Halt, weiches und waermendes Winterfutter, umlaufende segmentierte Reflexstreifen fuer bessere Sichtbarkeit, Stehkragen, durchgehender YKK-Reissverschluss mit Kinnschutz und Windstopper innen und aussen, Innen-, Brust- und Seitentaschen, Pulswaermer fuer kaeltere Temperaturen, Kapuze mit Kordelzug zur Fixierung, Comfort Fit, 7175-4121-3XL, 7175, NITRAS, MOTION TEX VIZ PLUS, Warnschutz-Winter-Softshelljacke, neonorange / marineblau Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Warnschutzbekleidung | Artikelgruppe: | Jacken | Typ: | Warnschutzsoftshelljacke | Norm: | EN ISO 13688. EN ISO 20471 | Material: | 100 % Polyester | Kleidergroesse: | 3XL | Farbe: | neonorange / marineblau | Schutzschutzklasse: | Kat. III |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 64,10* | € 83,51* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 74,28* | € 95,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|