Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS MOTION TEX LIGHT,Windbreaker,schwarz,180 g/qm,Groesse 4XL 7195-4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707195-4XL
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7195-4XL
EAN/GTIN:
     4059904157026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
softshelljacke schwarz xxxxl
MOTION TEX LIGHT,Windbreaker,schwarz,180 g/qm,Groesse 4XL . . . NITRAS MOTION TEX LIGHT, Windbreaker, schwarz, 180 g/qm, besonders leicht und angenehmer Tragekomfort dank weichem Softshell-Material mit wasser- und windabweisenden Eigenschaften, Gummizug an den Aermelabschluessen fuer optimalen Sitz, dezentes und sportliches Design, angenehmes Innenfutter (Vorderseite), kleines Packmass und besonders schnell zur Hand, reflektierende Elemente als besonderer Blickfang und fuer bessere Sichtbarkeit (N-Logo, Gummibaender, Elemente an den Schultern, Streifen auf der Rueckseite), durchgehender YKK-Reissverschluss mit Kinnschutz und Windstopper innen, Brust- und Seitentaschen, Kapuze mit Kordelzug zur optimalen Fixierung, Regular Fit, Groesse 4XL, 7195-4XL, 7195-4XL, NITRAS, MOTION TEX LIGHT,Windbreaker,schwarz,180 g/qm,Groesse 4XL
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Wetter- und Regenschutzbekleidung
Artikelgruppe:
Jacken
Material:
100% Polyester
Kleidergroesse:
4XL
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.