Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS BASIC STEP,S3 Sicherheitshalbschuhe,strapazierfaehiges Vollleder,schwarz 7205-40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707205-40
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7205-40
EAN/GTIN:
     4059904041387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
BASIC STEP,S3 Sicherheitshalbschuhe,strapazierfaehiges Vo. . . NITRAS BASIC STEP, S3 Sicherheitshalbschuhe, strapazierfaehiges Vollleder, schwarz, widerstandsfaehige PU / PU-Laufsohle, schwarz, Zehenkappe aus Stahl, durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl, ergonomisch geformte Einlegesohle, ansprechendes Design, abgeflachte Ferse fuer eine natuerliche Abrollbewegung, bestmoegliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, Groesse 40, 7205-40, 7205-40, NITRAS, BASIC STEP,S3 Sicherheitshalbschuhe,strapazierfaehiges Vollleder,schwarz
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Norm:
EN ISO 20345
Material:
Volleder
Schuhgroesse:
40
Schuhnorm:
S3
Farbe:
Schwarz
Schutzschutzklasse:
Kat. II
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 13,12*
€ 19,97*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 13,71*
€ 20,11*
7 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 14,66*
€ 20,15*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 14,63*
€ 20,57*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 16,75*
€ 23,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 23,30*
€ 27,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,08*
€ 27,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,85*
€ 26,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,84*
€ 24,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,71*
€ 23,45
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,75*
€ 19,93
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.