Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS BASIC STEP SA, S1P Sicherheitssandale, strapazierfaehiges Vollleder, schwarz, wid 7207-43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707207-43
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7207-43
EAN/GTIN:
     4059904167254
Suchbegriffe:
Herren-Sandalen
Herrensandale
Herrensandalen
SI Sandalen
BASIC STEP SA, S1P Sicherheitssandale, strapazierfaehiges. . . NITRAS BASIC STEP SA, S1P Sicherheitssandale, strapazierfaehiges Vollleder, schwarz, widerstandsfaehige PU / PU-Laufsohle, schwarz, Zehenkappe aus Stahl, durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl, ergonomisch geformte Einlegesohle, ansprechendes Design, abgeflachte Ferse fuer eine natuerliche Abrollbewegung, bestmoegliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, Groesse 43, 7207-43, 7207-43, NITRAS, BASIC STEP SA, S1P Sicherheitssandale, strapazierfaehiges Vollleder, schwarz, wid
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Sandale
Norm:
EN ISO 20345
Material:
Volleder
Schuhgroesse:
43
Farbe:
Schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,22*
€ 27,34*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 21,29*
€ 28,89*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,98*
€ 31,24*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,89*
€ 34,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 28,51*
€ 33,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 27,60*
€ 32,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 26,43*
€ 31,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 25,73*
€ 30,62
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,29*
€ 25,34
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.