| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-2707208-36 Herst.-Nr.: 7208-36 EAN/GTIN: 4059904165960 |
| |
|
| | |
| BASIC STEP MID W, S3 Sicherheitswinterstiefel, strapazie. . . NITRAS BASIC STEP MID W, S3 Sicherheitswinterstiefel, strapazierfaehiges Vollleder, schwarz, widerstandsfaehige PU / PU-Laufsohle, schwarz / schwarz, EN ISO 20345, Zehenkappe aus Stahl, durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl, Winter-Einlegesohle, ansprechendes Design, abgeflachte Ferse fuer eine natuerliche Abrollbewegung, Weite 11, zusaetzliche Ueberkappe, gut gepolsterter Schaft fuer bestmoeglichen Halt und Komfort, offene Oesen zum einfachen Schnueren, Winterfutter im gesamten Innenbereich, Groesse 36, 7208-36, 7208-36, NITRAS, BASIC STEP MID W, S3 Sicherheitswinterstiefel, strapazierfaehiges Vollleder, schw Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Fussschutz | Artikelgruppe: | Stiefel | Norm: | EN ISO 20345 | Material: | Volleder | Schuhgroesse: | 36 | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 26,01* | € 35,10* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 27,99* | € 37,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|