Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS POWER STEP MID,S3 HRO SRC Sicherheitsstiefel,halbhoch 7211-37


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707211-37
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7211-37
EAN/GTIN:
     4059904103153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
POWER STEP MID,S3 HRO SRC Sicherheitsstiefel,halbhoch 72. . . NITRAS POWER STEP MID, S3 HI HRO Sicherheitsstiefel, halbhoch, strapazierfaehiges Vollleder, schwarz, widerstandsfaehige PU / Nitril-Laufsohle, schwarz, Zehenkappe aus Stahl, durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl, hochwertige Einlegesohle 700C // COMFORT STEP, ergonomisch geformt, ansprechendes Design, abgeflachte Ferse fuer eine natuerliche Abrollbewegung, bestmoegliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, zusaetzliche Ueberkappe, gut gepolsterter Schaft fuer bestmoeglichen Halt und Komfort, Premium-Qualitaet, DGUV Regel 112-191-zertifiziert, Groesse 37, 7211-37, 7211-37, NITRAS, POWER STEP MID,S3 HRO SRC Sicherheitsstiefel,halbhoch
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Stiefel
Norm:
EN ISO 20345 DGUV-Regel
Material:
Volleder
Schuhgroesse:
37
Farbe:
Schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,21*
€ 55,21*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 42,45*
€ 55,59*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 41,56*
€ 56,30*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 42,55*
€ 57,13*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 46,05*
€ 59,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,98*
€ 71,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,92*
€ 70,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,00*
€ 66,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,20*
€ 65,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,22*
€ 62,14
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,05*
€ 54,80
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.