Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS POWER STEP MID+,S3 HRO SRC Sicherheitsstiefel,hoch,strapazierfaehiges Vollleder 7213-42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707213-42
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7213-42
EAN/GTIN:
     4059904103559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
POWER STEP MID+,S3 HRO SRC Sicherheitsstiefel,hoch,strap. . . NITRAS POWER STEP MID+, S3 HI HRO Sicherheitsstiefel, hoch, strapazierfaehiges Vollleder, schwarz, widerstandsfaehige PU / Nitril-Laufsohle, schwarz, Zehenkappe aus Stahl, durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl, hochwertige Einlegesohle 700C // COMFORT STEP, ergonomisch geformt, ansprechendes Design, abgeflachte Ferse fuer eine natuerliche Abrollbewegung, bestmoegliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, zusaetzliche Ueberkappe, gut gepolsterter Schaft fuer bestmoeglichen Halt und Komfort, Premium-Qualitaet, DGUV Regel 112-191-zertifiziert, Groesse 42, 7213-42, 7213-42, NITRAS, POWER STEP MID+,S3 HRO SRC Sicherheitsstiefel,hoch,strapazierfaehiges Vollleder
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Stiefel
Norm:
EN ISO 20345 DGUV-Regel
Material:
Volleder
Schuhgroesse:
42
Farbe:
Schwarz
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 37,96*
€ 48,55*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 38,23*
€ 48,91*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 42,14*
€ 53,44*
€ 5,95*
ab € 41,54*
€ 54,35*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 47,77*
€ 60,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,26*
€ 71,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,63*
€ 70,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,99*
€ 69,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,76*
€ 67,54
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,44*
€ 62,40
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,77*
€ 56,85
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.