Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Harris Halbschuh S3 SRC ESD 7214N/46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707214N/46
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7214
EAN/GTIN:
     4031783084778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Harris Halbschuh S3 SRC ESD 7214N/46 - Robuster Sicherheitsschuh mit bequemer Passform in 2 verschiedenen Weiten mit unterschiedlichen Kappenformen - EN ISO 20345 S3 SRC ESD - Schaft aus hochwertigem Glattleder - Klimaregulierendes Textil-Futter - Baak goundrelax-System zum fussgerechten Abknicken, bestehend aus Baak-Flexkappe und Baak-Flexzone im Ballenbereich - PU-Ueberkappe - Weich daempfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell - PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone, nicht kreidend, besonders rutschhemmend - Zertifiziert fuer orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191 - ESD-Ausstattung - Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe fuer gute Zehenfreiheit - Textiler, flexibler Durchtrittschutz - Groesse 36-47 in Weite N (11) - Groesse 39-50 in Weite XW (13), 7214N/46, 7214, Baak, Harris Halbschuh S3 SRC ESD
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
46N
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
ESD:
Ja
Farbe:
Schwarz
Schuhweite:
11
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 4,79*
ab € 47,69*
€ 59,65*
4 Tage
3
€ 5,90*
ab € 47,55*
€ 59,68*
€ 4,90*
ab € 46,62*
€ 59,83*
1 Tag
4
€ 5,45*
ab € 57,74*
€ 70,40*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 65,00*
€ 79,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,24*
€ 94,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,31*
€ 93,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,81*
€ 86,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,56*
€ 85,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 69,63*
€ 82,86
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 65,00*
€ 77,35
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7214
ab € 46,64*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 46,67*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 46,52*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 46,59*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 46,77*
Ähnlich
Baak
7214N-40
ab € 46,68*
Ähnlich
Baak
7214N-41
ab € 46,83*
Ähnlich
Baak
7214N-42
ab € 46,46*
Ähnlich
Baak
7214N-43
ab € 46,42*
Ähnlich
Baak
7214N-44
ab € 46,73*
Ähnlich
Baak
7214N-45
ab € 46,76*
Ähnlich
Baak
7316N-40
ab € 50,57*
Ähnlich
Baak
7316N-41
ab € 50,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.