Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS CLEAN STEP MID SL,S2 Sicherheitsslipper,halbhoch,strapazierfaehiges Kunstleder 7251-36


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707251-36
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7251-36
EAN/GTIN:
     4059904121812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CLEAN STEP MID SL,S2 Sicherheitsslipper,halbhoch,strapaz. . . NITRAS CLEAN STEP MID SL, S2 Sicherheitsslipper, halbhoch, strapazierfaehiges Kunstleder, weiss, widerstandsfaehige PU / PU-Laufsohle, weiss, Zehenkappe aus Stahl, ansprechendes Design, ergonomisch geformte Einlegesohle, bestmoegliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, gut gepolsterter Schaft fuer bestmoeglichen Halt und Komfort, Groesse 36, 7251-36, 7251-36, NITRAS, CLEAN STEP MID SL,S2 Sicherheitsslipper,halbhoch,strapazierfaehiges Kunstleder
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Slipper
Norm:
EN ISO 20345
Material:
Kunstleder
Schuhgroesse:
36
Farbe:
Weiss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,72*
€ 29,53*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,65*
€ 29,72*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 23,54*
€ 32,55*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,37*
€ 33,59*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 32,55*
€ 38,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 32,14*
€ 38,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 30,57*
€ 36,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 29,30*
€ 34,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,66*
€ 32,92
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,54*
€ 28,01
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.