Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS CLEAN STEP CL,SB Sicherheitsclogs,strapazierfaehiges Kunstleder,weiss 7252-41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707252-41
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7252-41
EAN/GTIN:
     4059904122147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
Arbeitssicherheitshalbschuhe
CLEAN STEP CL,SB Sicherheitsclogs,strapazierfaehiges Kuns. . . NITRAS CLEAN STEP CL, SB Sicherheitsclogs, strapazierfaehiges Kunstleder, weiss, widerstandsfaehige PU / PU-Laufsohle, weiss, Zehenkappe aus Stahl, ansprechendes Design, ergonomisch geformte Einlegesohle, bestmoegliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, Groesse 41, 7252-41, 7252-41, NITRAS, CLEAN STEP CL,SB Sicherheitsclogs,strapazierfaehiges Kunstleder,weiss
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Clog
Norm:
EN ISO 20345
Material:
Kunstleder
Schuhgroesse:
41
Farbe:
Weiss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,08*
€ 28,06*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,91*
€ 28,25*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 22,92*
€ 30,94*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,46*
€ 32,95*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 30,94*
€ 36,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 30,49*
€ 36,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 28,96*
€ 34,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,09*
€ 33,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,05*
€ 32,19
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,92*
€ 27,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.