Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS CLEAN STEP,S2 Sicherheitshalbschuhe,strapazierfaehiges Kunstleder,weiss 7255-41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707255-41
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7255-41
EAN/GTIN:
     4059904122420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CLEAN STEP,S2 Sicherheitshalbschuhe,strapazierfaehiges Ku. . . NITRAS CLEAN STEP, S2 Sicherheitshalbschuhe, strapazierfaehiges Kunstleder, weiss, widerstandsfaehige PU / PU-Laufsohle, weiss, Zehenkappe aus Stahl, ansprechendes Design, ergonomisch geformte Einlegesohle, bestmoegliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, Groesse 41, 7255-41, 7255-41, NITRAS, CLEAN STEP,S2 Sicherheitshalbschuhe,strapazierfaehiges Kunstleder,weiss
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Norm:
EN ISO 20345
Material:
Kunstleder
Schuhgroesse:
41
Farbe:
Weiss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,12*
€ 27,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,02*
€ 28,00*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 22,53*
€ 30,83*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,37*
€ 33,27*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 30,83*
€ 36,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 30,56*
€ 36,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 28,88*
€ 34,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,05*
€ 33,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,50*
€ 31,54
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,53*
€ 26,81
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.