Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS CLEAN STEP MID,S2 Sicherheitsstiefel,halbhoch,strapazierfaehiges Kunstleder,weiss 7256-35


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707256-35
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7256-35
EAN/GTIN:
     4059904122642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
CLEAN STEP MID,S2 Sicherheitsstiefel,halbhoch,strapazier. . . NITRAS CLEAN STEP MID, S2 Sicherheitsstiefel, strapazierfaehiges Kunstleder, weiss, widerstandsfaehige PU / PU-Laufsohle, weiss, Zehenkappe aus Stahl, ansprechendes Design, ergonomisch geformte Einlegesohle, bestmoegliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, gut gepolsterter Schaft fuer bestmoeglichen Halt und Komfort, Groesse 35, 7256-35, 7256-35, NITRAS, CLEAN STEP MID,S2 Sicherheitsstiefel,halbhoch,strapazierfaehiges Kunstleder,weiss
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Stiefel
Norm:
EN ISO 20345
Material:
Kunstleder
Schuhgroesse:
35
Farbe:
Weiss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,12*
€ 28,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,96*
€ 28,37*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 23,14*
€ 31,50*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,30*
€ 33,04*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,50*
€ 37,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 31,05*
€ 36,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,64*
€ 35,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,53*
€ 33,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 28,04*
€ 33,37
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,14*
€ 27,54
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.