Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS CLEAN STEP MID,S2 Sicherheitsstiefel,halbhoch,strapazierfaehiges Kunstleder,weiss 7256-37


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707256-37
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7256-37
EAN/GTIN:
     4059904122666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
CLEAN STEP MID,S2 Sicherheitsstiefel,halbhoch,strapazier. . . NITRAS CLEAN STEP MID, S2 Sicherheitsstiefel, strapazierfaehiges Kunstleder, weiss, widerstandsfaehige PU / PU-Laufsohle, weiss, Zehenkappe aus Stahl, ansprechendes Design, ergonomisch geformte Einlegesohle, bestmoegliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, gut gepolsterter Schaft fuer bestmoeglichen Halt und Komfort, Groesse 37, 7256-37, 7256-37, NITRAS, CLEAN STEP MID,S2 Sicherheitsstiefel,halbhoch,strapazierfaehiges Kunstleder,weiss
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Stiefel
Norm:
EN ISO 20345
Material:
Kunstleder
Schuhgroesse:
37
Farbe:
Weiss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,09*
€ 28,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,92*
€ 28,45*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 23,14*
€ 31,35*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,35*
€ 32,87*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,35*
€ 37,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 30,92*
€ 36,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,38*
€ 34,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,35*
€ 33,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,74*
€ 33,01
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,14*
€ 27,54
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.