Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS SPORT STEP,S3 Sicherheitshalbschuhe,strapazierfaehiges Vollleder,schwarz 7300-44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707300-44
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7300-44
EAN/GTIN:
     4059904087163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
SPORT STEP,S3 Sicherheitshalbschuhe,strapazierfaehiges Vo. . . NITRAS SPORT STEP, S3 Sicherheitshalbschuhe, strapazierfaehiges Vollleder, schwarz, widerstandsfaehige und nicht kreidende PU / TPU-Laufsohle, grau / transparent, Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, ergonomisch geformte Einlegesohle, sportliches Design, bestmoegliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, umlaufender Reflexstreifen, DGUV Regel 112-191-zertifiziert, ESD-faehig, Groesse 44, 7300-44, 7300-44, NITRAS, SPORT STEP,S3 Sicherheitshalbschuhe,strapazierfaehiges Vollleder,schwarz
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Norm:
EN ISO 20345 EN 61340-4-3 DGUV-Regel
Material:
Volleder
Schuhgroesse:
44
Schuhnorm:
S3
Farbe:
Schwarz
Schutzschutzklasse:
Kat. II
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
20
1
€ 5,45*
ab € 34,03*
€ 34,31*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 31,77*
€ 40,35*
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 33,80*
€ 43,32*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 34,11*
€ 43,36*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 41,75*
€ 52,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 52,24*
€ 62,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 51,86*
€ 61,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,44*
€ 58,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 46,63*
€ 55,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,66*
€ 54,34
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,75*
€ 49,68
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.