Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS EASY STEP,S1P Sicherheitshalbschuhe,widerstandsfaehiges Veloursleder,schwarz 7310-43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707310-43
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7310-43
EAN/GTIN:
     4059904102194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
EASY STEP,S1P Sicherheitshalbschuhe,widerstandsfaehiges V. . . NITRAS EASY STEP, S1P Sicherheitshalbschuhe, widerstandsfaehiges Veloursleder, schwarz, widerstandsfaehige und nicht kreidende PU / TPU-Laufsohle, schwarz / transparent, Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, hochwertige Einlegesohle 700C // COMFORT STEP, ergonomisch geformt, ansprechendes Design, bestmoegliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, Reflexelement an der Seite, DGUV Regel 112-191-zertifiziert, ESDfaehig, Groesse 43, 7310-43, 7310-43, NITRAS, EASY STEP,S1P Sicherheitshalbschuhe,widerstandsfaehiges Veloursleder,schwarz
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Norm:
EN ISO 20345 DGUV-Regel
Material:
Veloursleder
Schuhgroesse:
43
Farbe:
Schwarz
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 24,76*
€ 32,56*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 24,98*
€ 32,72*
1 Tag
6
1
€ 5,59*
ab € 26,79*
€ 34,76*
6 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 26,38*
€ 35,23*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 30,36*
€ 39,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 39,04*
€ 46,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,79*
€ 46,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 36,28*
€ 43,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,92*
€ 40,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,35*
€ 39,69
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,36*
€ 36,13
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.