Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Harrison Stiefel S3 SRC ESD 7316N/38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707316N/38
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7316
EAN/GTIN:
     4031783084907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Harrison Stiefel S3 SRC ESD 7316N/38 - Robuster Sicherheitsstiefel mit bequemer Passform in 2 verschiedenen Weiten mit unterschiedlichen Kappenformen - EN ISO 20345 S3 SRC ESD - Schaft aus hochwertigem Glattleder - Klimaregulierendes Textil-Futter - Baak goundrelax-System zum fussgerechten Abknicken, bestehend aus Baak-Flexkappe und Baak-Flexzone im Ballenbereich - PU-Ueberkappe - Weich daempfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell - PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone, nicht kreidend, besonders rutschhemmend - Zertifiziert fuer orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191 - Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe fuer gute Zehenfreiheit - Textiler, flexibler Durchtrittschutz - Groesse 36-47 in Weite N (11) - Groesse 39-50 in Weite XW (13), 7316N/38, 7316, Baak, Harrison Stiefel S3 SRC ESD
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Stiefel
Schuhgroesse:
38N
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
ESD:
Ja
Farbe:
Schwarz
Schuhweite:
11
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,16*
€ 66,53*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,17*
€ 66,54*
2 Tage
1
€ 5,99*
ab € 54,64*
€ 68,21*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,14*
€ 68,59*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 68,12*
€ 83,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,12*
€ 98,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,87*
€ 97,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,44*
€ 90,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,02*
€ 89,27
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,12*
€ 81,06
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 68,12* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7316
ab € 53,25*
Ähnlich
Baak
7316
ab € 53,18*
Ähnlich
Baak
7316
ab € 53,14*
Ähnlich
Baak
7316N-40
ab € 50,60*
Ähnlich
Baak
7316N-41
ab € 50,37*
Ähnlich
Baak
7316N-42
ab € 50,83*
Ähnlich
Baak
7316N-43
ab € 50,63*
Ähnlich
Baak
7316N-44
ab € 50,82*
Ähnlich
Baak
7316N-45
ab € 50,69*
Ähnlich
Baak
7316N-46
ab € 50,75*
Ähnlich
Baak
7316N-47
ab € 50,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.