Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Harrison Stiefel S3 SRC ESD 7316XW/47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707316XW/47
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7316
EAN/GTIN:
     4031783085089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Harrison Stiefel S3 SRC ESD 7316XW/47 - Robuster Sicherheitsstiefel mit bequemer Passform in 2 verschiedenen Weiten mit unterschiedlichen Kappenformen - EN ISO 20345 S3 SRC ESD - Schaft aus hochwertigem Glattleder - Klimaregulierendes Textil-Futter - Baak goundrelax-System zum fussgerechten Abknicken, bestehend aus Baak-Flexkappe und Baak-Flexzone im Ballenbereich - PU-Ueberkappe - Weich daempfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell - PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone, nicht kreidend, besonders rutschhemmend - Zertifiziert fuer orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191 - Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe fuer gute Zehenfreiheit - Textiler, flexibler Durchtrittschutz - Groesse 36-47 in Weite N (11) - Groesse 39-50 in Weite XW (13), 7316XW/47, 7316, Baak, Harrison Stiefel S3 SRC ESD
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Stiefel
Schuhgroesse:
47XW
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
ESD:
Ja
Farbe:
Schwarz
Schuhweite:
13
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,02*
€ 68,34*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,03*
€ 68,36*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,57*
€ 80,73*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,99*
€ 83,49*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 68,33*
€ 85,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,93*
€ 102,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,33*
€ 100,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,30*
€ 93,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,76*
€ 90,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,33*
€ 81,31
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 68,33* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7316
ab € 53,14*
Ähnlich
Baak
7316
ab € 53,05*
Ähnlich
Baak
7316
ab € 53,23*
Ähnlich
Baak
7316
ab € 53,14*
Ähnlich
Baak
7316
ab € 53,04*
Ähnlich
Baak
7316
ab € 53,14*
Ähnlich
Baak
7316
ab € 53,16*
Ähnlich
Baak
7316
ab € 53,18*
Ähnlich
Baak
7316
ab € 53,19*
Ähnlich
Baak
7316
ab € 62,95*
Ähnlich
Baak
7316
ab € 74,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.