Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Rui Halbschuh S3 SRC ESD 73181/36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27073181/36
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     73181
EAN/GTIN:
     4031783006626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Rui Halbschuh S3 SRC ESD 73181/36 Leichter Sicherheits-Halbschuh mit hervorragender Passform, EN ISO 20345 S3 SRC ESD, 100% metallfrei, Schaft aus abriebfestem und wasserresistenten Nylonmaterial mit dekorativer TPU-Applikation, Besonders atmungsaktives Sandwich-Lining-Textilfutter, Baak goundrelax-System zum fussgerechten Abknicken, bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich und H-Kopplungselement, Weich daempfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell, EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone, nicht kreidend, besonders rutschhemmend, Zertifiziert fuer orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191, Composite-Flex-Zehenschutzkappe mit guter Zehenfreiheit, textiler, flexibler Durchtrittschutz, Groesse 36-40 in Weite 10, Groesse 41-48 in Weite 12, 73181/36, 73181, Baak, Rui Halbschuh S3 SRC ESD
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
36
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
Farbe:
Schwarz-Grau
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 53,00*
€ 70,49*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,52*
€ 70,71*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,59*
€ 80,28*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,08*
€ 84,38*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 69,97*
€ 88,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,93*
€ 105,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,88*
€ 104,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,40*
€ 98,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,96*
€ 95,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,97*
€ 83,26
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
73181
ab € 52,88*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 52,98*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 52,94*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 52,91*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 52,94*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 52,97*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 52,89*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 52,92*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 52,94*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 52,92*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 52,95*
Ähnlich
Baak
73181
ab € 52,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.