Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS PRO STEP,S1P Sicherheitshalbschuhe,strapazierfaehiges Textil,schwarz / rot 7410-42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707410-42
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7410-42
EAN/GTIN:
     4059904098763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
PRO STEP,S1P Sicherheitshalbschuhe,strapazierfaehiges Tex. . . NITRAS PRO STEP, S1P Sicherheitshalbschuhe, strapazierfaehiges Textil, schwarz / rot, nahtloses Obermaterial, widerstandsfaehige Nitril / EVA-Laufsohle, schwarz / grau, Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, hochwertige Einlegesohle 700C // COMFORT STEP, ergonomisch geformt, sportliches Design, bestmoegliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, DGUV Regel 112-191-zertifiziert, ESD-faehig, Groesse 42, 7410-42, 7410-42, NITRAS, PRO STEP,S1P Sicherheitshalbschuhe,strapazierfaehiges Textil,schwarz / rot
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Norm:
EN ISO 20345 DGUV-Regel EN 61340-4-3
Material:
Textil
Schuhgroesse:
42
Schuhnorm:
S1P
Farbe:
schwarz / rot
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 40,34*
€ 50,31*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 40,35*
€ 50,34*
5 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 41,38*
€ 52,89*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 42,90*
€ 53,17*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 50,35*
€ 61,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,83*
€ 73,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,15*
€ 71,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,89*
€ 68,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,54*
€ 66,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,68*
€ 63,88
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,35*
€ 59,92
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.