Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS PRO STEP,S1P Sicherheitshalbschuhe,strapazierfaehiges Textil,schwarz / rot 7410-46


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707410-46
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7410-46
EAN/GTIN:
     4059904098848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
PRO STEP,S1P Sicherheitshalbschuhe,strapazierfaehiges Tex. . . NITRAS PRO STEP, S1P Sicherheitshalbschuhe, strapazierfaehiges Textil, schwarz / rot, nahtloses Obermaterial, widerstandsfaehige Nitril / EVA-Laufsohle, schwarz / grau, Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, hochwertige Einlegesohle 700C // COMFORT STEP, ergonomisch geformt, sportliches Design, bestmoegliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, DGUV Regel 112-191-zertifiziert, ESD-faehig, Groesse 46, 7410-46, 7410-46, NITRAS, PRO STEP,S1P Sicherheitshalbschuhe,strapazierfaehiges Textil,schwarz / rot
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Norm:
EN ISO 20345 DGUV-Regel EN 61340-4-3
Material:
Textil
Schuhgroesse:
46
Schuhnorm:
S1P
Farbe:
schwarz / rot
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,74*
€ 51,72*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 40,58*
€ 52,01*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 41,35*
€ 54,26*
€ 5,95*
ab € 42,16*
€ 55,32*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 50,31*
€ 63,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,18*
€ 75,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,96*
€ 73,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,81*
€ 69,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,96*
€ 66,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,35*
€ 64,68
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,31*
€ 59,87
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.