Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS MICRO STEP,S1P Sicherheitshalbschuhe,strapazierfaehige Mikrofaser,schwarz 7420-39


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707420-39
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7420-39
EAN/GTIN:
     4059904097339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
MICRO STEP,S1P Sicherheitshalbschuhe,strapazierfaehige Mi. . . NITRAS MICRO STEP, S1P Sicherheitshalbschuhe, strapazierfaehige Mikrofaser, schwarz, widerstandsfaehige PU / TPU-Laufsohle, schwarz / transparent, Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, hochwertige Einlegesohle 700C // COMFORT STEP, ergonomisch geformt, ansprechendes Design, bestmoegliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, Reflexstreifen an der Ferse, DGUV Regel 112-191-zertifiziert, ESD-faehig, Groesse 39, 7420-39, 7420-39, NITRAS, MICRO STEP,S1P Sicherheitshalbschuhe,strapazierfaehige Mikrofaser,schwarz
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Norm:
EN ISO 20345 DGUV-Regel
Material:
Mikrofaser
Schuhgroesse:
39
Farbe:
Schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,81*
€ 41,41*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 30,38*
€ 41,71*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 31,84*
€ 42,26*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 31,83*
€ 44,54*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 35,69*
€ 47,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,36*
€ 56,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 46,80*
€ 55,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,94*
€ 52,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,21*
€ 49,04
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,25*
€ 47,90
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,69*
€ 42,47
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.