Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS MOTION TEX LIGHT,Arbeitshose,kurz,grau / schwarz,STANDARD 100 by OEKO-TEX® 7502-62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707502-62
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7502-62
EAN/GTIN:
     4059904067127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
MOTION TEX LIGHT,Arbeitshose,kurz,grau / schwarz,STANDAR. . . NITRAS MOTION TEX LIGHT, kurze Arbeitshose, grau / schwarz, 245 g/qm, atmungsaktives und leichtes Material, hoher Tragekomfort, dehnbarer Bund, Verstaerkungen an rueckseitiger Guertelschlaufe und Gesaesstaschen sowie Beintaschen, Reflexbiesen an den Seitentaschen fuer bessere Sichtbarkeit, praktische und funktionale Details: Schenkeltasche mit Patte, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, Hammerschlaufe, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Regular Fit, Groesse 62, 7502-62, 7502-62, NITRAS, MOTION TEX LIGHT,Arbeitshose,kurz,grau / schwarz,STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Allgemeine Arbeitsbekleidung
Artikelgruppe:
Hosen
Typ:
Shorts
Material:
65% Polyester. 35% Baumwolle
Kleidergroesse:
62
Farbe:
grau / schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 11,02*
€ 16,84*
7 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 12,04*
€ 16,85*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 12,04*
€ 16,95*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 12,04*
€ 17,06*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 11,73*
€ 17,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.