Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS MOTION TEX PLUS,Arbeitshose,kurz,grau / schwarz,STANDARD 100 by OEKO-TEX® 7602-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707602-50
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7602-50
EAN/GTIN:
     4059904075917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
MOTION TEX PLUS,Arbeitshose,kurz,grau / schwarz,STANDARD. . . NITRAS MOTION TEX PLUS, kurze Arbeitshose, grau / schwarz, 280 g/qm, atmungsaktives Material, hoher Tragekomfort, dehnbarer Bund mit erhoehter Rueckenpartie, Verstaerkung an rueckseitiger Guertelschlaufe und Verstaerkungen aus Canvas an Gesaess- und Beintaschen, robuste Dreifachnaehte, verdeckter Knopf zum Produktschutz (z. B. Kratzer), Reflexbiesen an den Seitentaschen fuer bessere Sichtbarkeit, praktische und nuetzliche Extras: Schenkeltaschen mit Patten, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, Hammerschlaufe, D-Ring, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Comfort Fit, Groesse 50, 7602-50, 7602-50, NITRAS, MOTION TEX PLUS,Arbeitshose,kurz,grau / schwarz,STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Allgemeine Arbeitsbekleidung
Artikelgruppe:
Hosen
Typ:
Shorts
Material:
65% Polyester. 35% Baumwolle
Kleidergroesse:
50
Farbe:
grau / schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,77*
€ 23,21*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 16,94*
€ 23,34*
8 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 16,88*
€ 24,95*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 19,60*
€ 26,84*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 18,88*
€ 26,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.