Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS MOTION TEX PLUS,Arbeitsjacke,grau/schwarz,STANDARD 100 by OEKO-TEX®,Groesse 68 7652-68


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707652-68
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7652-68
EAN/GTIN:
     4059904080294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
MOTION TEX PLUS,Arbeitsjacke,grau/schwarz,STANDARD 100 b. . . NITRAS MOTION TEX PLUS, Arbeitsjacke, grau / schwarz, 280 g/qm, atmungsaktives Material, hoher Tragekomfort, verstellbare Aermelabschluesse mit Druckknoepfen, verlaengerter Ruecken, angenehm weicher Fleece-Stehkragen, Verstaerkungen an Taschen und Aermeln sowie Schultern und Verstaerkungen aus Canvas an Ellbogenpartie und Ruecken, robuste Dreifachnaehte, durchgaengiger YKK-Reissverschluss mit Kinnschutz und Windstopper aussen, Reflexelemente an Brust und Ruecken fuer bessere Sichtbarkeit, praktische und nuetzliche Extras: zwei Brusttaschen mit Patten und aufgesetzter Smartphone-Tasche, zwei Stifttaschen, Seitentaschen, Innentasche, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Comfort Fit, Groesse 68, 7652-68, 7652-68, NITRAS, MOTION TEX PLUS,Arbeitsjacke,grau/schwarz,STANDARD 100 by OEKO-TEX®,Groesse 68
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Allgemeine Arbeitsbekleidung
Artikelgruppe:
Jacken
Typ:
Berufsjacken
Material:
65% Polyester. 35% Baumwolle
Kleidergroesse:
68
Farbe:
grau / schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,51*
€ 34,08*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 25,77*
€ 34,32*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 25,44*
€ 34,68*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 26,33*
€ 34,88*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 25,89*
€ 37,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.