Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS MOTION TEX PRO FX,Arbeitshose,lang,schwarz,STANDARD 100 by OEKO-TEX® 7710-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707710-24
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7710-24
EAN/GTIN:
     4059904109803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
MOTION TEX PRO FX,Arbeitshose,lang,schwarz,STANDARD 100 . . . NITRAS MOTION TEX PRO FX, lange Arbeitshose, schwarz (Farbcode: 1000), 280 g/qm, atmungsaktives Material, besonders hoherTragekomfort (2-Wege-Stretch), dehnbarer Bund mit erhoehter Rueckenpartie, Verstaerkungen an rueckseitiger Guertelschlaufe und Schritt und Verstaerkungen aus CORDURA® an Gesaess-, Knie-, Beintaschen und Beinabschluessen, robuste Dreifachnaehte, verdeckter Knopf zum Produktschutz (z. B. Kratzer), 3M Scotchlite Reflective Material an Beinabschluessen fuer bessere Sichtbarkeit, vielfaeltig und praktisch ausgestattet: Schenkeltaschen mit Patten, Zollstocktasche, Knietaschen fuer Polster mit Einschub von oben, verstellbare Hammerschlaufe, D-Ring, IDKartenhalter, Premium-Qualitaet, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Comfort Fit, Werkzeugtaschen und Knieschutz 76K (EN 14404) optional erhaeltlich, Groesse 24, 7710-24, 7710-24, NITRAS, MOTION TEX PRO FX,Arbeitshose,lang,schwarz,STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Allgemeine Arbeitsbekleidung
Artikelgruppe:
Hosen
Typ:
Hosen
Norm:
STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Material:
65% Polyester. 33% Baumwolle. 2% Elasthan
Kleidergroesse:
24
Farbe:
Schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,66*
€ 53,29*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 40,68*
€ 53,67*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 40,91*
€ 55,70*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 42,82*
€ 56,55*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 41,49*
€ 56,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.