Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS MOTION TEX PRO FX,Arbeitshose,lang,schwarz,STANDARD 100 by OEKO-TEX® 7710-66


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707710-66
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7710-66
EAN/GTIN:
     4059904082939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
MOTION TEX PRO FX,Arbeitshose,lang,schwarz,STANDARD 100 . . . NITRAS MOTION TEX PRO FX, lange Arbeitshose, schwarz (Farbcode: 1000), 280 g/qm, atmungsaktives Material, besonders hoherTragekomfort (2-Wege-Stretch), dehnbarer Bund mit erhoehter Rueckenpartie, Verstaerkungen an rueckseitiger Guertelschlaufe und Schritt und Verstaerkungen aus CORDURA® an Gesaess-, Knie-, Beintaschen und Beinabschluessen, robuste Dreifachnaehte, verdeckter Knopf zum Produktschutz (z. B. Kratzer), 3M Scotchlite Reflective Material an Beinabschluessen fuer bessere Sichtbarkeit, vielfaeltig und praktisch ausgestattet: Schenkeltaschen mit Patten, Zollstocktasche, Knietaschen fuer Polster mit Einschub von oben, verstellbare Hammerschlaufe, D-Ring, IDKartenhalter, Premium-Qualitaet, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Comfort Fit, Werkzeugtaschen und Knieschutz 76K (EN 14404) optional erhaeltlich, Groesse 66, 7710-66, 7710-66, NITRAS, MOTION TEX PRO FX,Arbeitshose,lang,schwarz,STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Allgemeine Arbeitsbekleidung
Artikelgruppe:
Hosen
Typ:
Hosen
Norm:
STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Material:
65% Polyester. 33% Baumwolle. 2% Elasthan
Kleidergroesse:
66
Farbe:
Schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,33*
€ 53,42*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 40,58*
€ 53,80*
8 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 40,81*
€ 54,72*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 41,67*
€ 56,39*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 42,86*
€ 56,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.