Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS MOTION TEX PRO FX,Arbeitsjacke,koenigsblau/schwarz,STANDARD 100 by OEKO-TEX® 7751-54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707751-54
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7751-54
EAN/GTIN:
     4059904085336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
MOTION TEX PRO FX,Arbeitsjacke,koenigsblau/schwarz,STANDA. . . NITRAS MOTION TEX PRO FX, Arbeitsjacke, koenigsblau / schwarz, 280 g/qm, atmungsaktives Material, besonders hoher Tragekomfort (2-Wege-Stretch), verstellbare Aermelabschluesse mit Klettverschluss, verlaengerter Ruecken, angenehm weicher Fleece-Stehkragen, Verstaerkungen an Taschen und Aermeln sowie Schultern und Verstaerkungen aus CORDURA® an Ellbogenpartie und Ruecken, robuste Dreifachnaehte, durchgaengiger YKK-Reissverschluss mit Kinnschutz und Windstopper innen, 3M Scotchlite Reflective Material an Brust und Ruecken fuer bessere Sichtbarkeit, vielfaeltig und praktisch ausgestattet: zwei Brusttaschen mit Patten, Seitentaschen, Tablet-, Innen- und Napoleontasche, Aermeltasche mit Stiftschlaufen, Premium-Qualitaet, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Comfort Fit, Groesse 54, 7751-54, 7751-54, NITRAS, MOTION TEX PRO FX,Arbeitsjacke,koenigsblau/schwarz,STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Allgemeine Arbeitsbekleidung
Artikelgruppe:
Jacken
Typ:
Berufsjacken
Norm:
STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Material:
65% Polyester. 33% Baumwolle. 2% Elasthan
Kleidergroesse:
54
Farbe:
koenigsblau / schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,99*
€ 53,75*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 41,16*
€ 54,14*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 41,14*
€ 54,39*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 39,89*
€ 54,52*
8 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 41,10*
€ 54,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.