Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Bert Halbschuh S3 SRC ESD 8334/40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2708334/40
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     8334
EAN/GTIN:
     4031783078227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Bert Halbschuh S3 SRC ESD 8334/40 - Robuster Sicherheitsbauschuh mit bequemer Passform - Schaft aus Glattleder, mit reflektierenden Applikationen, besonders pflegeleicht da ohne seitliche Naehte, Lasche aus Leder schuetzt vor Funkenflug - Ueberkappe - Klimaregulierendes Textil-Futter - Baak Komfort Einlegesohle - PU/PU-Sohle, nicht kreidend, besonders rutschhemmend - Zertifiziert fuer orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191 - Weite Stahlkappe fuer gute Zehenfreiheit - Durchtrittsichere Stahlzwischensohle - Groesse 37-48 / Weite 11, 8334/40, 8334, Baak, Bert Halbschuh S3 SRC ESD
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
40
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
ESD:
Ja
Farbe:
Schwarz
Schuhweite:
11
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,99*
€ 62,37*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 47,50*
€ 62,68*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,68*
€ 74,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,18*
€ 73,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,11*
€ 70,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,84*
€ 68,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,72*
€ 66,31
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,50*
€ 56,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.