Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Magnus Winterstiefel S3 CI SRC 8514/46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2708514/46
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     8514
EAN/GTIN:
     4031783074656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Magnus Winterstiefel S3 CI SRC 8514/46 - Robuster Sicherheitswinterstiefel zum Schnueren - Schaft aus glattem Rindleder ohne seitliche Naehte, geschlossene gepolsterte Staublasche - Ueberkappe - komplett warm gefuettert mit Weblammfutter - Mit Weblamm warm gefuetterte Einlegesohle - PU/PU-Sohle, nicht kreidend, kaelteisolierend - Weite Stahlkappe fuer gute Zehenfreiheit - Durchtrittsichere Stahlzwischensohle - Groesse 38-48 / Weite 11, 8514/46, 8514, Baak, Magnus Winterstiefel S3 CI SRC
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Stiefel
Schuhgroesse:
46
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC
ESD:
Nein
Farbe:
Schwarz
Schuhweite:
11
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 41,93*
€ 51,26*
4 Tage
4
€ 4,79*
ab € 41,53*
€ 54,95*
5 Tage
3
€ 5,90*
ab € 42,78*
€ 56,73*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,89*
€ 68,33*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 53,77*
€ 70,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,47*
€ 83,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,14*
€ 82,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,79*
€ 77,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,68*
€ 73,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 59,43*
€ 70,72
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 53,77*
€ 63,99
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
8514
ab € 41,03*
Ähnlich
Baak
8514
ab € 44,50*
Ähnlich
Baak
8514
ab € 41,62*
Ähnlich
Baak
8514
ab € 41,43*
Ähnlich
Baak
8514
ab € 41,03*
Ähnlich
Baak
8514
ab € 41,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.