Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS ERGO-MED 460 ESD - S2 - W10 - Gr.45 87200-45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27087200-45
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     87200-45
EAN/GTIN:
     4043692171913
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ERGO-MED 460 ESD - S2 - W10 - Gr. 45 87200-45 ERGO-MED 460 ESD - S2 - W10 - Gr. 45, SRC, Halbschuh, Waterproof-Glattleder, MPU INNOFLEX System, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, geeignet fuer die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopaedischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhoehungen) gemaess DGUV 112-191 , 87200-45, 87200-45, ATLAS, ERGO-MED 460 ESD - S2 - W10 - Gr. 45
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
45
Schuhnorm:
S2
ESD:
Ja
Farbe:
Black
Schuhweite:
10
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 65,95*
€ 89,90*
13 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 75,03*
€ 96,72*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 83,32*
€ 105,87*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,34*
€ 110,59*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 93,78*
€ 118,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 105,87*
€ 125,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,53*
€ 124,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,91*
€ 116,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,26*
€ 110,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,32*
€ 99,15
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 83,32* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-45-46
ab € 6,66*
Zubehör
Atlas
99200-45
ab € 8,60*
Zubehör
Atlas
92000-45
ab € 4,02*
Zubehör
Atlas
99100-45
ab € 8,59*
Zubehör
Atlas
99000-45
ab € 8,56*
Zubehör
Atlas
92600-45
ab € 6,58*
Zubehör
Atlas
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.