Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-2708910-11 Herst.-Nr.: 8910-11 EAN/GTIN: 4059904104525 |
| | |
|
| | |
| DEXTER 2,Mechanikerhandschuhe,grau,Latexschaum-Beschicht. . . NITRAS DEXTER 2, Mechanikerhandschuhe, Spezial-Stretch-Gewebe, grau, Latexschaum-Beschichtung, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, exzellente Passform und hervorragender Grip, extrem gutes Tastgefuehl, perfekter Sitz und Halt durch Klettverschluss am Handgelenk, Groesse 11, 8910-11, 8910-11, NITRAS, DEXTER 2,Mechanikerhandschuhe,grau,Latexschaum-Beschichtung Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Handschutz | Artikelgruppe: | Mechanikerhandschuh | Norm: | EN 388 | Material: | Spezial-Stretch-Gewebe | Handschuhgroesse: | 11 | Farbe: | Grau | Beschichtung: | Latexschaum | Schutzschutzklasse: | Kat. II |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,26004* | € 21,78* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 16,97004* | € 23,13* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 17,46* | € 23,77002* | | | | | | 7 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 16,76004* | € 25,08* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 21,11004* | € 28,52004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Paar (ab € 2,91* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|