Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-2709010 Herst.-Nr.: 9010 EAN/GTIN: 4059904120907 |
| | |
|
| | |
| VISION PROTECT,Schutzbrille,Tragkoerper schwarz / transpa. . . NITRAS VISION PROTECT, Schutzbrille, Tragkoerper schwarz / transparent, Sichtscheiben klar, Ultraviolettschutzfilter, gute Farberkennung, fuer langzeitigen Gebrauch bestimmt, weiche Nasenpads, flexible und weiche Buegel, sehr hoher Tragekomfort, UV 400-Schutz, 9010, 9010, NITRAS, VISION PROTECT,Schutzbrille,Tragkoerper schwarz / transparent,Sichtscheiben klar Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Augen- und Gesichtsschutz | Artikelgruppe: | Schutzbrillen | Norm: | EN 166 | Material: | Kunststoff | Farbe: | Schwarz/Transparent | Schutzschutzklasse: | Kat. II | Masse_Groesse: | Einheitsgroesse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, arbeitsschutzbrille, schutzbrille nitras |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 1,84* | € 2,84* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 1,92* | € 2,85* | | | | Lager 1689 | | | | 12 | | € 3,19* | ab € 2,21* | € 3,12* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,33* | € 3,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 37,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|