Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS VISION PROTECT,Schutzbrille,Tragkoerper schwarz / transparent,Sichtscheiben hell 9012


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2709012
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     9012
EAN/GTIN:
     4059904120945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
VISION PROTECT,Schutzbrille,Tragkoerper schwarz / transpa. . . NITRAS VISION PROTECT, Schutzbrille, Tragkoerper schwarz / transparent, Sichtscheiben hell, silber verspiegelt, Sonnenschutzfilter fuer den betrieblichen Gebrauch, fuer langzeitigen Gebrauch bestimmt, weiche Nasenpads, flexible und weiche Buegel, sehr hoher Tragekomfort, UV 400-Schutz, 9012, 9012, NITRAS, VISION PROTECT,Schutzbrille,Tragkoerper schwarz / transparent,Sichtscheiben hell
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Augen- und Gesichtsschutz
Artikelgruppe:
Schutzbrillen
Norm:
EN 166
Material:
Kunststoff
Kleidergroesse:
Einheitsgroesse
Farbe:
Schwarz/Transparent
Schutzschutzklasse:
Kat. II
Masse_Groesse:
Einheitsgroesse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,26*
€ 3,43*
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 2,37*
€ 3,46*
Lager 1689
12
€ 3,19*
ab € 2,68*
€ 3,78*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 3,23*
€ 5,19*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 45,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.