Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-2709020 Herst.-Nr.: 9020 EAN/GTIN: 4059904120983 |
| | |
|
| | |
| VISION PROTECT PREMIUM,Schutzbrille,Tragkoerper schwarz,S. . . NITRAS VISION PROTECT PREMIUM, Schutzbrille, Tragkoerper schwarz, Sichtscheiben klar, bestaendig gegen Beschlagen, Ultraviolettschutzfilter, gute Farberkennung, fuer langzeitigen Gebrauch bestimmt, weiche und anpassungsfaehige Nasenpads fuer optimalen Sitz und Sicherheit, flexible und verstellbare Buegel, perfekter Tragekomfort, 9020, 9020, NITRAS, VISION PROTECT PREMIUM,Schutzbrille,Tragkoerper schwarz,Sichtscheiben klar,EN 166 Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Augen- und Gesichtsschutz | Artikelgruppe: | Schutzbrillen | Norm: | EN 166 | Material: | Kunststoff | Farbe: | Schwarz | Schutzschutzklasse: | Kat. II | Masse_Groesse: | Einheitsgroesse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,02* | € 4,38* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 3,19* | € 4,41* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | € 5,95* | ab € 3,24* | € 4,47* | | | | Lager 1689 | | | | 12 | | € 3,19* | ab € 3,62* | € 4,94* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,82* | € 6,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 59,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|